スポットクーラー1.8

スポットクーラー1.8 - 日動工業

狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプです。
小型で取り回しが良く、1人分の冷却や、限られたスペースでの使用に最適です。

用途
内装工事、DIY、ガレージ、屋内施設など
付属品
冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホース
セット内容
ドレンタンク3L
質量(kg)
21.5
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
定格電流(A)
7.01/8.23
定格出力(kW)
【圧縮機】0.53/0.63
風量(m3/min)
3.84/4.27
騒音値(dB)
62
電線長さ(m)
【入力電線】約2(2Pプラグ)
消費電力(kW)
0.66/0.82
使用環境温度(℃)
25~45
ドレン方式
タンク(3L)&ホース(2m)
冷媒
R410A
圧縮機
全密閉型ロータリー
始動電流(A)
45.3/48.5
冷媒封入量(g)
335
冷房能力(kW)
1.5/1.8
内容量
1台
注意
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
※計測値はメーカー実測値です。使用環境により異なります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75306659SPC-18ACN
¥80,000
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする