日動工業
スポットクーラー1.8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75306659
品番
SPC-18ACN
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプです。
小型で取り回しが良く、1人分の冷却や、限られたスペースでの使用に最適です。
用途
内装工事、DIY、ガレージ、屋内施設など
付属品
冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホース
セット内容
ドレンタンク3L
質量(kg)
21.5
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
定格電流(A)
7.01/8.23
定格出力(kW)
【圧縮機】0.53/0.63
風量(m
3
/min)
3.84/4.27
騒音値(dB)
62
電線長さ(m)
【入力電線】約2(2Pプラグ)
消費電力(kW)
0.66/0.82
使用環境温度(℃)
25~45
ドレン方式
タンク(3L)&ホース(2m)
冷媒
R410A
圧縮機
全密閉型ロータリー
始動電流(A)
45.3/48.5
冷媒封入量(g)
335
冷房能力(kW)
1.5/1.8
注意
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
※計測値はメーカー実測値です。使用環境により異なります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった