HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーベーシックキット

HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーベーシックキット - RUPES

バッテリー式コードレスモデル。
バッテリー、バフ、コンパウンド付きのフルセット。
効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。
振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。
新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。
摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。
ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。
バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。
効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。
最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。

セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器、スポンジバフ2種×2、ウールバフ2種×2、コンパウンド2種寸法(mm)マジックパッド:Φ150回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)1.95使用時間(分)30~40バッテリー18V・5.0Ah(リチウムイオン電池)オービット径(Φmm)21充電時間(分)50~55内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75335815HLR21-BAS-KIT
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする