RUPES
ガラス&ヘッドライトクリーニングキット
小型電動ポリッシャーで群を抜く研磨力。
ダブルアクションだからこそ研磨熱が抑えられ、安全性が高い。ガラスと細部研磨、1台で多用途に使え作業効率大幅アップ。
セット内容
本体、HAYABUSAウールバフ90Φ(CAS-5-90)×3、コンパウンド500ml(OSP-500)
寸法(mm)
マジックパッド:Φ75
全長(mm)
本体:300
電源(V)
100
消費電力(W)
400
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000~5500
本体質量(kg)
1.9
オービット径(Φmm)
12
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75335849
LHR75E-MINI-GHK
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください