曜日別特売
SPC-E35ACD ドレンレススポットクーラー3.5 日動工業 75296990

SPC-E35ACD ドレンレススポットクーラー3.5 日動工業 75296990

ドレンレススポットクーラー3.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
46
注文コード
75296990
品番
SPC-E35ACD
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥142,978
販売価格(税別)
¥129,980

確実な冷却力を備えたミドルモデルです。
据付工事不要です。
縦型スリムボディで省スペースなので広めの作業エリアでも対応
ドレンレス設計で排水作業の手間いらず。
SPC-E35ACDはアース付です。

用途
工場・倉庫、建設現場、商業施設、体育館など
質量(kg)
46
電源コード(m)
【入力電源】3(リペアポッキンプラグ)
付属品
排熱ダクト
セット内容
吊り下げ金具
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
W1082×D428×H458
定格電流(A)
【冷風】(弱) 11.60/13.60、(強) 11.90/13.70
定格出力(kW)
【圧縮機】0.74/0.88
風量(m3/min)
【冷風】(弱) 6.9/6.9、(強) 8.4/9.2
騒音値(dB)
63
消費電力(kW)
【冷風】(弱) 1.05/1.30、(強) 1.10/1.35
使用環境温度(℃)
25~45
ドレン方式
ドレンレス
圧縮機
全密閉型ロータリー
始動電流(A)
51.0/49.0
冷媒封入量(g)
790
対応冷媒種別
R410A
冷房能力(kW)
3.0/3.5
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする