曜日別特売

スマートメッセージスタンドホワイトボード A2 キャスターセット

スマートメッセージスタンドホワイトボード A2 キャスターセット - 常磐精工スマートメッセージスタンドホワイトボード A2 キャスターセット - 常磐精工スマートメッセージスタンドホワイトボード A2 キャスターセット - 常磐精工スマートメッセージスタンドホワイトボード A2 キャスターセット - 常磐精工スマートメッセージスタンドホワイトボード A2 キャスターセット - 常磐精工スマートメッセージスタンドホワイトボード A2 キャスターセット - 常磐精工

ボードの両面が使用できるリーズナブルな直立型ホワイトボードスタンド

用途【両面ホワイトボード仕様】面板は両面ホワイトボードになっており、表裏両面に水性ペンやマグネットをご利用頂けます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:マーカーボード(ホワイト)3mm厚幅(mm)470質量(kg)3.1シルバー高さ(mm)1220奥行(mm)420内容量1台(3.1kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75315287SMMSWB-A2-KSET
32,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする