曜日別特売

ブラックフロアバリウススタンドI型 A1縦ロウ キャスターセット

ブラックフロアバリウススタンドI型 A1縦ロウ キャスターセット - 常磐精工ブラックフロアバリウススタンドI型 A1縦ロウ キャスターセット - 常磐精工ブラックフロアバリウススタンドI型 A1縦ロウ キャスターセット - 常磐精工ブラックフロアバリウススタンドI型 A1縦ロウ キャスターセット - 常磐精工ブラックフロアバリウススタンドI型 A1縦ロウ キャスターセット - 常磐精工ブラックフロアバリウススタンドI型 A1縦ロウ キャスターセット - 常磐精工ブラックフロアバリウススタンドI型 A1縦ロウ キャスターセット - 常磐精工

見る距離感に合わせてポスターの展示角度を調節できるスタンド看板

用途【展示角度を調節可能】展示するポスターの内容に合わせて、展示パネルの傾斜角度を0~35度まで調節できます。遠方からのアイキャッチ重視なら垂直展示、近くでじっくり見せたいなら見下ろせる傾斜展示がおすすめです。角度の調節は工具も必要なく簡単に行えます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【キャスター付きオプション】移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(ご注文時にお申し付け下さい)材質パネル・本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、脚部:縦パイプ/アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 横パイプ/ステンレスパイプ #400(シルバー)※ブラックシリーズの脚部横パイプはシルバーです。、面板:アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚幅(mm)630質量(kg)6.7ブラック高さ(mm)990奥行(mm)420内容量1台(6.7kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75315016BFVAIAC-A1TL-KSET
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする