曜日別特売

ようこそ(YOKOSO) 天然水

ようこそ(YOKOSO) 天然水 - ライフドリンクカンパニーようこそ(YOKOSO) 天然水 - ライフドリンクカンパニー
(2件のレビュー)

名水の里として知られる富山・黒部エリアの天然水。口当たりが軽く、飲みやすさが特徴。来客対応用、会議用にもちょうどいい280mlボトル。どんな場面にもしっくりとなじむデザイン。

容量(mL)
280
硬度
軟水
本数
24
内容量
1箱(280mL×24本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75317509-
オープン
¥1,698
¥1,834(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-08
用途: セミナー時の皆様の水分補給に使用
国立大学法人東京大学 様(教育・研究機関)

美味しい天然水で、大きさも手ごろ、ラベルもかわいい感じで、大変重宝しております。いつも迅速な対応をありがとうございます。

対象商品 : 75317509
2026-06-23
用途: 普段使い、自動車運転や電車移動時
その他業種

コンパクトで持ち運びが大変便利です。これから暑いので数本持参して脱水気味の同僚などに渡すなど、重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする