日機
コルゲートチューブ 10m スリットなし ナイロン
スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能
用途
ケーブルの保護
材質
ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~100
難燃性
UL1696 VW-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75334878
N-GPA-07
10
6.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334887
N-GPA-09
13
9.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334896
N-GPA-11
15.8
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334905
N-GPA-16
21.2
16.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。