日機
コルゲートチューブ 10m スリットあり ポリプロピレン
表面に波形の細工を施した保護チューブ
用途
ケーブルの保護
材質
ポリプロピレン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75334695
NCT-05PP
7.8
5.4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334711
NCT-07PP
10.2
7.4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334720
NCT-10PP
14.1
10.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334729
NCT-13PP
17.5
13.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334738
NCT-16PP
19.2
15.9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334747
NCT-19PP
23.8
19.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334756
NCT-22PP
27
22.1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334765
NCT-25PP
30
25.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334781
NCT-28PP
34
28.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334790
NCT-32PP
38
32.4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。