日機
コルゲートチューブ 10m スリットあり ナイロン
表面に波形の細工を施した保護チューブ
用途
ケーブルの保護
材質
ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75334799
NCT-05NY
7.8
5.4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334808
NCT-07NY
10.2
7.4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334817
NCT-10NY
14.1
10.7
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334826
NCT-13NY
17.5
13.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334835
NCT-16NY
19.2
15.9
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334851
NCT-19NY
23.8
19.3
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334860
NCT-22NY
27
22.1
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75334869
NCT-25NY
30
25.1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。