日機
コルゲートチューブ 50m スリットなし ナイロン
スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能
用途
ケーブルの保護
材質
ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~100
難燃性
UL1696 VW-1
外径(mm)
34.5
内径(mm)
27.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75334930
N-GPA-29
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません