コルゲートチューブ 100m スリットなし ナイロン

コルゲートチューブ 100m スリットなし ナイロン - 日機

スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能

用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1外径(mm)28.5内径(mm)21.9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75334921N-GPA-21
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする