ヘルメットAgil バイザー付き SG S-M

ヘルメットAgil バイザー付き SG S-M - CAPTAIN STAG

バイザー・バグネット付。
ソフトシェル・52~56cm未満、アジアンフィット。
ダイヤル式調整機能。
インモールド成型。
SG基準認定品

材質ポリカーボネート・EPS・PU・ポリエステル・POMサイズS-M質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×275×144対象中高生~大人適合サイズ(cm)52~56内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75318769Y-6462マットベージュ
6,674
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318821Y-6467マットブラック
6,674
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318830Y-6468マットブホワイト
6,674
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318839Y-6469ダークブルー
6,674
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318848Y-6470マットグレー
6,674
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする