おしゃメット in HAT Lindo SG 中高生~大人

おしゃメット in HAT  Lindo SG 中高生~大人 - CAPTAIN STAG

帽子(HAT)は外して使ってもOK。
ソフトシェル・54~59cm未満、アジアンフィット。
ダイヤル式調整機能。
インモールド成型。
SG基準認定品

材質ABS・EPS・PU・ポリエステル・ナイロンサイズM質量(g)375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×134対象中高生~大人適合サイズ(cm)54~59内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75318857Y-6482ブラック
9,038
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318866Y-6483ネイビー
9,038
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318875Y-6484ベージュ
9,038
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする