CAPTAIN STAG
ヘルメットComodo ツバ付 SG 中高生~大人
ツバ・バグネット付。
ソフトシェル・55~60cm未満、バイザーは取り外し可能。
アジアンフィット。
縦方向も位置調整できるダイヤル式調整機能。
インモールド成型。
SG基準認定品
材質
ポリカーボネート・EPS・PU・ポリエステル・POM
サイズ
M-L
質量(g)
296
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×283×158
対象
中高生~大人
適合サイズ(cm)
55~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75318726
Y-6471
マットブラック
¥
6,428
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318735
Y-6472
マットホワイト
¥
6,428
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318751
Y-6473
マットベージュ
¥
6,428
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください