CAPTAIN STAG
ヘルメットRapid SG 中高生~大人
ソフトシェル・55~60cm未満、アジアンフィット。
ダイヤル式調整機能。
インモールド成型。
SG基準認定品
材質
ポリカーボネート・EPS・PU・ポリエステル・POM
サイズ
M-L
質量(g)
272
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×300×148
対象
中高生~大人
適合サイズ(cm)
55~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75318699
Y-6475
マットブラック
¥
6,021
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318708
Y-6476
マットホワイト
¥
6,021
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318717
Y-6477
マットベージュ
¥
6,021
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください