CAPTAIN STAG
おしゃメット in CAP Verde SG 中高生~大人
帽子(CAP)は外して使ってもOK。
ソフトシェル・54~59cm未満、アジアンフィット。
ダイヤル式調整機能。
インモールド成型。
SG基準認定品
材質
ABS・EPS・PU・ポリエステル・ナイロン
サイズ
M
質量(g)
353
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
216×300×150
対象
中高生~大人
適合サイズ(cm)
54~59
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75318891
Y-6479
ブラック
¥
9,038
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318900
Y-6480
グレー
¥
9,038
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318909
Y-6481
ベージュ
¥
9,038
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください