CAPTAIN STAG
ヘルメットAgil バイザー付き SG M-L
バイザー・バグネット付。
ソフトシェル・55~60cm未満、アジアンフィット。
ダイヤル式調整機能。
インモールド成型。
SG基準認定品
材質
ポリカーボネート・EPS・PU・ポリエステル・POM
サイズ
M-L
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×305×150
対象
中高生~大人
適合サイズ(cm)
55~60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75318760
Y-6461
マットベージュ
¥
6,674
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318778
Y-6463
マットブラック
¥
6,674
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318787
Y-6464
マットホワイト
¥
6,674
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318796
Y-6465
ダークブルー
¥
6,674
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
75318805
Y-6466
マットグレー
¥
6,674
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください