日動工業
コードリール用30m交換用キャプタイヤコード
日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。
電線種はVCT2.0mm2 3芯です。
用途
断線、被覆破損時の交換用に
適合機種
NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N
長さ(m)
30
適合電線(mm
2
)
VCT2.0×3芯
端末
ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ
内容量
1本
注意
※必ず購入前に適合機種をご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75320729
51081
¥
27,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください