HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
長さ1mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
- 仕様
- 【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%
- 色
- グレー
- 形
- 円形
- 規格
- 【線材】36AWG
- 対応
- 【伝送速度】18Gbps
- 最大解像度
- 7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3D
- コネクタ
- 【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス
- 素材
- 【外部被覆(シース)】PVC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(導体)
- 裸銅
- 線径(mm)
- 3.2
- 色深度
- 最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
- 内容量
- 1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ
















![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)

















