曜日別特売
SLR-2006MPP 電動パワーユニットタイプ高圧洗浄機 SLR-2006MPP スーパー工業 75365206

SLR-2006MPP 電動パワーユニットタイプ高圧洗浄機 SLR-2006MPP スーパー工業 75365206
SLR-2006MPP 電動パワーユニットタイプ高圧洗浄機 SLR-2006MPP スーパー工業 75365206
SLR-2006MPP 電動パワーユニットタイプ高圧洗浄機 SLR-2006MPP スーパー工業 75365206
SLR-2006MPP 電動パワーユニットタイプ高圧洗浄機 SLR-2006MPP スーパー工業 75365206
SLR-2006MPP 電動パワーユニットタイプ高圧洗浄機 SLR-2006MPP スーパー工業 75365206
SLR-2006MPP 電動パワーユニットタイプ高圧洗浄機 SLR-2006MPP スーパー工業 75365206
SLR-2006MPP 電動パワーユニットタイプ高圧洗浄機 SLR-2006MPP スーパー工業 75365206

電動パワーユニットタイプ高圧洗浄機 SLR-2006MPP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75365206
品番
SLR-2006MPP
参考基準価格(税別)¥1,750,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
¥1,398,000

汎用性の高い着脱式可搬バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:」を採用しています。
ゼロエミッション対応です。~排気ガスゼロ・静音設計~。
自動運転機能・渇水停止機能を搭載しています。
燃料不要でどんな現場でもすぐに使用可能です。
1点吊りフック・大型ラインストレーナーを装備した、2段積みにも対応するフルフレームタイプです。
次世代の高出力電動パワーユニットHONDAeGXを搭載しています。

用途
夜間作業・密閉空間での作業に。
住宅密集地での作業に。
建設機械・車輌の洗浄に。
建設現場・道路の洗浄に。
農機具等の洗浄に。
付属品
タービンガンASY クイック(04P50001)、噴口直射 1/8 MCP124(04000238)、高圧ホースASY CL 3/8×10m クイック(04T5000001010)、吸水ホース(3/4)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番
713-2067
幅(mm)
744
高さ(mm)
618
タイプ
フルフレームタイプ
出力(kW)
3.7(3400)
奥行(mm)
725
電流(A)
35
電圧(V)
【動力回路】96
方式
【起動】専用駆動回路
吐出圧力(MPa)
6
回転数
1450min-1
給水方式
自吸式
吐出水量(L/min)
20
注意
※バッテリー・充電器は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする