曜日別特売
SES-345CA コードリール カート充電リール 200V8A TRIENS 75365197

メイン画像

SES-345CA コードリール カート充電リール 200V8A TRIENS 75365197
SES-345CA コードリール カート充電リール 200V8A TRIENS 75365197
SES-345CA コードリール カート充電リール 200V8A TRIENS 75365197
SES-345CA コードリール カート充電リール 200V8A TRIENS 75365197
SES-345CA コードリール カート充電リール 200V8A TRIENS 75365197

コードリール カート充電リール 200V8ASES-345CA

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75365197
品番
SES-345CA
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

充電後はケーブルを自動巻取りでスッキリ収納。
安全のため自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。

用途
ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電に。
付属品
取付けベース一式
仕様
電線種:2PNCT
トラスコ品番
696-1751
材質
本体:樹脂
形状
コンセント仕様:コネクタボディ
幅(mm)
178
色
グレー
高さ(mm)
314
長さ(m)
電線仕様:4.5
奥行(mm)
290
定格電圧(V)
AC250
芯数(C)
電線仕様:3
定格電流(A)
8
電線太さ(mm2)
2
コンセント仕様
1個数
注意
※使用時はケーブルを全て引き出してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする