曜日別特売
P-CG-080 PGYTECH MANTISPOD 2.0 多機能ミニ三脚 PGYTECH 75365529

メイン画像

P-CG-080 PGYTECH MANTISPOD 2.0 多機能ミニ三脚 PGYTECH 75365529
P-CG-080 PGYTECH MANTISPOD 2.0 多機能ミニ三脚 PGYTECH 75365529
P-CG-080 PGYTECH MANTISPOD 2.0 多機能ミニ三脚 PGYTECH 75365529
P-CG-080 PGYTECH MANTISPOD 2.0 多機能ミニ三脚 PGYTECH 75365529

PGYTECH MANTISPOD 2.0 多機能ミニ三脚

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75365529
品番
P-CG-080
参考基準価格(税別)¥14,074販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

MANTISPOD 2.0は変形可能な多機能なミニ三脚として開発され、Youtubeなど各種SNSでクリエイター皆様から好評を博したMANTISPODの正統後継モデル。
グリップとして、三脚として、壁掛けとして、変形機能を最大に活かした6つの撮影モードにより、Vlogからクリエイティブな撮影の可能性を広げるオールラウンドブイログ三脚です。
カマキリをイメージしたマンティスモード時には、ガラス・ドア・木・手すりなど多様な壁面対し引っ掛け、固定し、臨場感のある角度からの安定したショットを実現
三脚とハンドグリップへの切り替え、およびランドスケープ/ポートレートビューなどモードの切り替えが瞬時に可能
ボールヘッドマウントにより、360°のパノラマ回転と120°のチルト調整が可能
PGYTECHクイックリリースシステムを採用(アルカスイス互換)し、1ステップで着脱と強固なロックが可能
側面には回転式のコールドシューマウントを装備しマイクなどアクセサリーも追加可能
別売りの「スマートフォンホルダー」によりスマートフォン用としても拡張可能
クイックリリースプレートのカメラ固定ネジは緩み防止の「特許取得済み」の独自設計

用途
多機能ミニ三脚
トラスコ品番
692-9791
セット内容
MantisPod 2.0(With Head)× 1、S2 Wrench× 1、S4 Wrench× 1、User Guide× 1
耐荷重(kg)
2
主材質
ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金
折りたたみ寸法(mm)
140×223×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする