六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ

六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ - HI-LEAD

B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します

トラスコ品番704-9701材質SNB7タイプ半ねじねじピッチ(mm)2.5寸法L(mm)70規格ISO4032寸法d(mm)M20表面処理黒色酸化処理二面幅(mm)30強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46内容量1箱(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75388997IS6HB-B7M2070P25
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする