HI-LEAD
六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ
B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
トラスコ品番
704-9703
材質
SNB7
タイプ
半ねじ
ねじピッチ(mm)
2.5
寸法L(mm)
75
規格
ISO4032
寸法d(mm)
M20
表面処理
黒色酸化処理
二面幅(mm)
30
強度区分
8.8
ねじ部長さ(mm)
46
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75389006
IS6HB-B7M2075P25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください