光
メニュー立て 四本柱 シルバー
飲食店のメニュー立てに適しています。
用途
メニュー立てに。
トラスコ品番
643-1415
材質
人工大理石+真鍮
厚さ(mm)
12
縦(mm)
72
横(mm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75383501
MT-451S-1
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください