メニュー立て 四本柱 ゴールド

メニュー立て 四本柱 ゴールド - 光メニュー立て 四本柱 ゴールド - 光

飲食店のメニュー立てに適しています。

用途
メニュー立てに。
材質
人工大理石+真鍮
厚さ(mm)
12
縦(mm)
72
横(mm)
100
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MT-451G-1 7538347675383476MT-451G-1643-4559
¥3,700
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
MT-451G-2 7538348575383485MT-451G-2643-7803
¥3,700
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする