光
配線カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
75383309
品番
LC1603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軽量・加工性に優れています。
用途
装飾用資材・補強部材・補修部材に。
トラスコ品番
850-1588
材質
エンビ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
16.2
全長(mm)
1000
色
グレー
縦(mm)
9.1
横(mm)
16