メイン画像
光
キーホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
75383300
品番
KY317-3
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鍵などを色分けが出来るキーホルダーです。
用途
鍵などのキーホルダーに。
トラスコ品番
352-7519
材質
本体:アクリル
厚さ(mm)
2
色
レモンイエロー
縦(mm)
45
横(mm)
30