イノマタ化学
レジ袋収納ケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75390135
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
レジ袋 収納ケース
用途
かさばるレジ袋をスッキリ収納できます。増えてしまったレジ袋がこんなにスッキリ。レジ袋を折りたたんで上から積むだけです。上から入れて下から取るだけ。背面マグネットと吸盤でしっかり固定できます。
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:スチロール樹脂、マグネット:フェライト磁石、吸盤:塩化ビニル樹脂
幅(mm)
103
色
ホワイト
高さ(mm)
315
奥行(mm)
102