- 色温度
- 電球色 2,700K
温白色3,500K
白色 4,000K
昼白色 5,000K
昼光色 6,500K
- 品名
- ビーム型LEDランプ10W調色付40°
- 定格消費電力(W)
- 10
- 全光束(Lm)
- 1,150~1,200
- ビーム光束(Lm)
- 300~320
- 最大光度(cd)
- 1050~1100
- 材質
- ABS、ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
- 定格電圧(V)
- AC100/110
- 口金
- E26
- 本体質量(g)
- 178
- 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 約121×135
- 寿命
- 【設計】40000時間
- 入力電流(mA)
- 180
- ビーム角度(°)
- 40
- 演色指数(Ra)
- 80