曜日別特売

パーテーション

パーテーション - コマイ

アルミフレームと落ち着いた色調のクロスが軽快な印象のパーテーションです。スチール製のキャスターベースがパネルをしっかり保持します。パネルはピッタリたためて、さっと広げる事ができ。簡単に間仕切りができます。キャスター付きで移動が楽に行えます。

色
グレー
高さ(mm)
1800
再生材使用率(%)
100
再生材使用
使用
内容量
1個
注意
※材質/表面材:PE樹脂クロス(グレー)/芯材:ダンボール/フレーム:アルミニウム(シルバー)/コーナー:PA樹脂(グレー)/連結プレート:鋼板(ユニクロメッキ)/キャスターベース:鋼板(グレー粉黛塗装)/キャスター:ナイロン(グレーストッパー付)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06173592TP3-1809PN-FFYY270019
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06173601TP3-1806PN-FFYY180014
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする