3段ワゴンで収納力抜群◎ キャスター付きで移動が楽にでき、ストッパーで固定も可能です。机の下にすっぽり収まる高さ60cm。デスク下はもちろん、デスク横にも置きやすいコンパクトサイズ。オールロック機能付き。一括で全ての引き出しが施錠でき、鍵のかけ忘れを防げてセキュリティも万全。上段・中段にはペントレー、下段には調整可能な仕切り板が付属。文具や小物、書類まで用途別に整理しやすい設計です。全体耐荷重は40kgで、コンパクトサイズながらたっぷり収納が可能。A4サイズにも対応しており、書類はもちろん、お好きな小物類もまとめて収まります。安全にお使いいただくため、引き出しは一段ずつ開く設計です。