曜日別特売

エアライトS搭載ヘルメット シールド付き ハイエンドコーティング(マット塗装)

エアライトS搭載ヘルメット シールド付き ハイエンドコーティング(マット塗装) - 谷沢製作所

【驚きの軽さ】 FRP製ながら、墜落時保護用として業界最軽量クラスの軽さを実現し、長時間の作業でも首や肩への負担を劇的に軽減します。
【新内装「エアライトS」】 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーをなくした独自構造により、帽体内に風が通りやすく、ムレを防いで涼しさをキープします。
【安心して動けるコンパクト設計】 頭頂部までの全高を13.3cmに抑えた低全高デザインで、足場などの狭い場所でもぶつけにくく、スムーズに動けます。
【抜群のフィット感】 後頭部を包み込む高機能ヘッドバンド「EPAⅣ」を採用しており、激しく動いてもズレにくく、作業に集中できる一体感を提供します。
【丸ごと水洗いOK】 衝撃吸収ライナーがスチロール製ではないため、内装を外さずそのままジャブジャブ洗えて、毎日清潔に使用できます。
【強靭なFRP材質】 従来のFRP製より薄くしつつ、強化シートを挟み込むことで強度を高めており、軽さと安全性能を高い次元で両立しています。
【艶消しマット塗装】しっとりとした質感で、静かに存在感を放ちます。

用途飛来落下物用・墜落時保護用内容量1個
注意
※片面塗装です。
※裏面は表塗装色に近い色ですが、裏面頭頂部は強化シートの色が出るためくすんで見える場合がございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75416358ST103BJ-SH(EPA)
20,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75416367ST103BJ-SH(EPA)
20,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75416376ST103BJ-SH(EPA)
20,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75416385ST103BJ-SH(EPA)
20,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75416401ST103BJ-SH(EPA)
20,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75416410ST103BJ-SH(EPA)
20,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75416419ST103BJ-SH(EPA)
20,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75416428ST103BJ-SH(EPA)
20,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75416437ST103BJ-SH(EPA)
20,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75416446ST103BJ-SH(EPA)
20,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75416455ST103BJ-SH(EPA)
20,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75416471ST103BJ-SH(EPA)
20,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75416480ST103BJ-SH(EPA)
20,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする