曜日別特売
KMW-PN30 【接触冷感】ひんやり冷感プリーツマスク ナノエアー アイリスオーヤマ 75425835

KMW-PN30 【接触冷感】ひんやり冷感プリーツマスク ナノエアー アイリスオーヤマ 75425835
KMW-PN30 【接触冷感】ひんやり冷感プリーツマスク ナノエアー アイリスオーヤマ 75425835
KMW-PN30 【接触冷感】ひんやり冷感プリーツマスク ナノエアー アイリスオーヤマ 75425835
KMW-PN30 【接触冷感】ひんやり冷感プリーツマスク ナノエアー アイリスオーヤマ 75425835
KMW-PN30 【接触冷感】ひんやり冷感プリーツマスク ナノエアー アイリスオーヤマ 75425835

【接触冷感】ひんやり冷感プリーツマスク ナノエアー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
入数(枚)30
内容量1個注文コード75425835品番KMW-PN30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

マスクをつけた瞬間にひんやり冷感。夏場おすすめの接触冷感マスク。
口元部分に接触瞬間冷却不織布を採用し、マスク部分に肌が接触すると冷たさを感じます。
ふんわりやさしい平耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。

用途
屋外での作業やスポーツ、夏場の通勤や通学での感染症対策に。室内でも涼しく過ごしたい時に。
入数(枚)
30
材質
本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリエチレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
色
ホワイト
サイズ
ふつう
寸法(幅W×高さH)(mm)
175×95
注意
※接触冷感です。冷感持続品ではございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする