曜日別特売

【接触冷感】ひんやり冷感プリーツマスク ナノエアー ふつうサイズ 50枚入

【接触冷感】ひんやり冷感プリーツマスク ナノエアー ふつうサイズ 50枚入 - アイリスオーヤマ【接触冷感】ひんやり冷感プリーツマスク ナノエアー ふつうサイズ 50枚入 - アイリスオーヤマ【接触冷感】ひんやり冷感プリーツマスク ナノエアー ふつうサイズ 50枚入 - アイリスオーヤマ

マスクをつけた瞬間にひんやり冷感。夏場おすすめの接触冷感マスク

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリエチレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレンホワイト入数(枚)50寸法(幅W×高さH)(mm)175×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75425851KMW-PN50
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする