曜日別特売

ウルトラクリーン

ウルトラクリーン - 橋本クロス

マイクロファイバー極細繊維を使用した低発塵ワイプです。
ESファイバーにより繊維間を融着し、繊維の脱落を極限まで抑えました。
マイクロファイバーによるかき取り性能とレーヨンファイバーの吸収力であらゆる対象物をしっかりとクリーンに拭き取る高性能ワイパーです。

用途
クリーンエリアでの拭き取り作業に。
デリケートな光学機器やガラス面のふき取りに。
仕様クリーンパック:無トラスコ品番697-0163材質レーヨン・マイクロファイバー・ES不織布シートサイズ(mm)230×250内容量1ケース(3000枚)
注意
※クリーンパックではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75448199UC2325
18,350
14,980
16,478(税込)
当日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする