セコ・ツールズ・ジャパン
ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
刃数
4
角度(°)
【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0
勝手
R
切込み角度(°)
90
ねじれ角(°)
【フルート】48
切刃数
4【外周有効】4【正面有効】4
軸方向すくい角(°)
10
寸法GAMF(°)
8
寸法RMPX(°)
5
内容量
1個
全13種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
選択してください
【有効】6
【有効】6.6
【有効】7
【有効】9
【有効】11
【有効】14
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長
切刃長さ(mm)
締付トルク
寸法LH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75447167
XSE550E20200D1CZ4 SIRA
693-9574
41
【有効】11
50
【ヘッド、首下】12
¥
21,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
75447176
XSE550E12120D1CZ4 SIRA
693-8046
28
【有効】6.6
15
【ヘッド、首下】7
¥
11,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
75447185
XSE550E10100D1CZ4 SIRA
694-2780
23.5
【有効】6
12
【ヘッド、首下】6
¥
9,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
75447201
XSE550E25250D1CZ4 SIRA
694-2732
49.5
【有効】14
65
【ヘッド、首下】14
¥
29,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
75447219
XSE550E20200D1R200Z4 SIRA
693-8067
40.7
【有効】11
50
【ヘッド、首下】12
¥
22,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
75447228
XSE550E16160D1R200Z4 SIRA
694-1155
36
【有効】9
30
【ヘッド、首下】9
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
75447237
XSE550E16160D1R100Z4 SIRA
693-9664
36
【有効】9
30
【ヘッド、首下】9
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
75447246
XSE550E12120D1R200Z4 SIRA
694-2767
28.2
【有効】7
15
【ヘッド、首下】7
¥
12,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
75447255
XSE550E12120D1R100Z4 SIRA
693-9645
28.2
【有効】7
15
【ヘッド、首下】7
¥
12,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
75447271
XSE550E10100D1R200Z4 SIRA
694-2745
24
【有効】6
12
【ヘッド、首下】6
¥
9,790
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
75447280
XSE550E10100D1R100Z4 SIRA
694-1165
24
【有効】6
12
【ヘッド、首下】6
¥
9,790
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
75447289
XSE550E25250D1R200Z4 SIRA
694-1207
50
【有効】14
65
【ヘッド、首下】14
¥
30,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
75447298
XSE550E25250D1R100Z4 SIRA
694-1145
50
【有効】14
65
【ヘッド、首下】14
¥
30,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください