曜日別特売

フライス 88°カッタ用インサート

フライス 88°カッタ用インサート - セコ・ツールズ・ジャパン

硬度がある鋼材のフライス加工、およびステンレス材向け高耐摩耗性PVD材種です

トラスコ品番486-4593寸法S(mm)4.8寸法LE(mm)9.9寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75444805SNMU120410TN-M10 MP3000
26,500
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする