曜日別特売

スムーススタンドダストボックス

スムーススタンドダストボックス - リス

ゴミ容器の蓋はスムースにオープンするダンパー付きフラップ蓋です。
最下段にはポリ袋などの保管に便利な網棚付です。
20Lポリ袋適合の袋止めリング付きです。
キャスター付きで楽に移動も可能です。

用途棚等の横に収まる幅34cmのスリム形状です。材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、フラップ:ABS樹脂、フレーム:鋼(粉体焼付塗装)、キャスター:ナイロンホワイト奥行(mm)500間口(mm)340内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75454219GBBH025698-510197057
21,160
17,980
19,778(税込)
当日出荷
75454228GBBH027698-5108122076
27,780
22,980
25,278(税込)
当日出荷
75454237GBBH029698-5109147095
33,070
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする