リス
スムーススタンドダストボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
95
57
76
95
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75454237
品番
GBBH029
参考基準価格(税別)
¥39,690
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ゴミ容器の蓋はスムースにオープンするダンパー付きフラップ蓋です。
最下段にはポリ袋などの保管に便利な網棚付です。
20Lポリ袋適合の袋止めリング付きです。
キャスター付きで楽に移動も可能です。
用途
棚等の横に収まる幅34cmのスリム形状です。
トラスコ品番
698-5109
高さ(mm)
1470
容量(L)
95
色
ホワイト
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
500
間口(mm)
340
材質(キャスター)
ナイロン
材質(フレーム)
鋼(粉体焼付塗装)
材質(フタ)
ポリプロピレン(PP)
材質(フラップ)
ABS樹脂
フタの種類
フラップ
商品タイプ
本体+フタ