曜日別特売

ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW

ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW - ワルター
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
切刃長さ(mm)
適合被削材種
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75450396SDMT06T204-F57 WKP35G412-2156M4002/M4132/M4256/M4574/M4575/M4791/M47926.35P・K0.4
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
75450405SDMT09T308-F57 WKP35G412-0645F2010/M4002/M4132/M4257/M4574/M4575/M4791/M47929.52P・K0.8
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
75450421SDMT120408-F57 WKP35G412-3729F2010/M4002/M4132/M4258/M4574/M4575/M4791/M479212.7P・K0.8
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
75451656SDMT06T204-F57 WSM35G577-3999M4002/M4132/M4574/M4575/M47916.35M・S0.4
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする