カムス(旧:高周波精密)
パラチップ
ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます。
規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
用途
突切り・溝入れ用。
トラスコ品番
439-9986
材質
ハイス
厚さ
1.5
勝手
左
チップ長さ(mm)
20
リード角(°)
5
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75449091
PT215BL
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください