曜日別特売

CERATIZIT 多機能旋削ツール エコカットクラシック EC用インサート

CERATIZIT 多機能旋削ツール エコカットクラシック EC用インサート - OSG(オーエスジー)

CERATIZIT社製 多機能旋削 エコカット用のインサートです。

用途被削材:P、M、K、N、Sトラスコ品番525-1757材質CTPP430適合ホルダECC適合被削材種被削材:P、M、K、N、Sコーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)1.8内接円IC(mm)4.5内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75451017XCNT040104ER CTPP430
21,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする