曜日別特売

乾式掃除機

乾式掃除機 - TRUSCO

吸引力19kPaで強力にゴミを吸い取ります。
軽量5.2kgで持ち運びがしやすいです。
騒音値50dBの静音設計で快適に使えます。
15mの長い電源コードで広範囲を清掃できます。
10Lの大容量タンクで長時間の清掃作業が可能です。

用途
倉庫内の床面清掃に。
製造ライン周辺の清掃に。
ホテル客室の仕上げ清掃に。
工場内作業エリアの粉塵除去として。
公共施設のロビー掃除に。
付属品ホース、エクステンションチューブ、クレビスノズル、コンビノズルトラスコ品番710-5066幅(mm)340高さ(mm)390奥行(mm)395電源(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)電源:15集塵容量(L)10騒音値(dB)50最大風量(m3/min)1.74最大真空圧(kPa)19パイプ内径(Φmm)29内容量1台
注意
※気温40℃から0℃の間の室内で保管してください。
※騒音値は本体より3m離れた場所で測定した数値となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75460817VP300
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする