TRUSCO
プラスチックパレット 片面四方差し・サイドカラータイプ
パレット側面にカラーが施されているためフォークの差し込み口の確認がしやすいです。
暗い場所での作業効率とパレットの破損対策につながります。
トラスコ品番
700-4380
適合機種
ハンドパレットトラック・フォークリフト
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ブラック/オレンジ
高さ(mm)
150
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×95
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×95
最大静荷重N(kg)
4000
最大動荷重(kg)
1000
内容量
1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75459040
THB-D4-1111SC-BKOR
¥
18,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
1
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません