曜日別特売
THB-D4-1111SC-BKOR プラスチックパレット 片面四方差し・サイドカラータイプ TRUSCO 75459040

 

THB-D4-1111SC-BKOR プラスチックパレット 片面四方差し・サイドカラータイプ TRUSCO 75459040
THB-D4-1111SC-BKOR プラスチックパレット 片面四方差し・サイドカラータイプ TRUSCO 75459040
THB-D4-1111SC-BKOR プラスチックパレット 片面四方差し・サイドカラータイプ TRUSCO 75459040

プラスチックパレット 片面四方差し・サイドカラータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード75459040品番THB-D4-1111SC-BKOR
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パレット側面にカラーが施されているためフォークの差し込み口の確認がしやすいです。
暗い場所での作業効率とパレットの破損対策につながります。

トラスコ品番700-4380適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト材質再生ポリプロピレン(PP)ブラック/オレンジ高さ(mm)150奥行(mm)1100間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,100/税込3,410
北海道地方数量1につき4,700/税込5,170
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする