TRUSCO
ヘルメット(MPタイプ)
帯電防止処理を施しているため、ほこりが付きにくいです。
用途
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
飛来・落下物用
建設・土木作業現場
タイプ
MP
色(帽体)
ブラック
頭囲(cm)
53~64
通気孔
なし
内容量
1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
※使用開始後3年を目安に交換してください。
※保護帽以外の用途(バイク,野球,自転車等)には絶対使用しないでください。
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に異常がなくても使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
衝撃吸収ライナー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75458245
HM-110-BK
699-6742
帽体:ABS樹脂
なし
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75458261
HM-110F-OT-BK
699-6743
帽体:ABS樹脂、内装:PE樹脂
あり
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください