三菱
WJXシリーズ インサート CVDアルミリッチコーティング
耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
コーティング
MV1030
適合被削材種
P種、M種、K種
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75451270
JOMU090512ZZER-L MV1030
568-0494
0.88
1.2
4.73
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
75451279
JOMU090512ZZER-M MV1030
567-7292
0.88
1.2
4.75
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
75451288
JOMU090512ZZER-R MV1030
567-5691
0.88
1.2
4.83
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
75451297
JOMU140715ZZER-L MV1030
567-7252
1.3
1.5
6.575
¥
32,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
75451306
JOMU140715ZZER-M MV1030
567-5747
1.3
1.5
6.625
¥
32,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
75451315
JOMU140715ZZER-R MV1030
567-5686
1.3
1.5
6.751
¥
32,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください